曜日別特売

IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP

IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP - Texas Instruments

IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP

仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66454248SN74HC74NSR
72
68
75(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする