リードスイッチ 1セット 50個入
High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.5A●最大スイッチング電力:50W●最大スイッチング電圧:140V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0541
アズワン品番65-7812-19
内容量1セット(50個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~