ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3

ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3 - SKF(日本エスケイエフ)

SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C3 This deep-groove ball bearing from SKF is suitable for use at speeds of up to 6,300 rpm
It can accommodate radial and axial loads in both directions while bearing a mass of up to 7.06 kg
Deep-groove

仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5354アズワン品番65-7892-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664576966319 M/C3
337,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする