曜日別特売

プランマブロックハウス

プランマブロックハウス - SKF(日本エスケイエフ)

SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。このインサートベアリングユニットの全長は 165 mm です。62 及び 63 シリー

仕様●内径:62mm●材質:鋳鉄●センター高さ:42.9mm●長さ:219mm●コード番号:213-2074アズワン品番65-7898-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66458895SYJ 506
6,940
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする