曜日別特売

ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 ATN9/C3

ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 ATN9/C3 - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 30 mm 二列アンガード接触ボール

仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:30kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:42.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9545アズワン品番65-7978-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664589203306 ATN9/C3
22,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする