曜日別特売

ATOM Mate

ATOM Mate - M5Stack

ATOMシリーズ向けの拡張キット
3種類のアクセサリを含むATOMシリーズ用の拡張キットです。
AtomPinは、M5Atomの底面にあるピンを側面から拡張できるアダプタ基板で、ブレッドボードでの利用や実験回路で使用するのに適しています。
AtomHatは、M5AtomでHatシリーズ

仕様●【内容物】●AtomPin frame ×1●AtomPin board ×1●AtomHat ×1●AtomMount ×1●5ピン ×5●4ピン ×1●M2×6 六角穴付き小ネジ ×1●M2×8 六角穴付き小ネジ ×1●六角キー ×1●正味重量:11g●総重量:22g●製品寸法:AtomHAT:24×24×8mm●AtomMount:24×24×8mm●AtomPin:24×38×8mm●包装寸法:50×50×21mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【ピン配置】●HAT:GND:5V:G26:G36:G0:3V3●ATOM HAT:GND:5V:G22:G33:G19:3V3●【資料】●製品ドキュメント●PcbDoc●動画アズワン品番67-0370-72内容量1個
注意
※梱包用のケースが袋パッケージとプラスチックパッケージのものがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66460374M5STACK-A086
1,290
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする