Texas Instruments
デュアル高精度タイマー IC
仕様
●パッケージ:DIP14●回路数:2回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):6mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃●備考:
アズワン品番
67-0484-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66461257
NE556N
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください