曜日別特売

Female insert 4+PE 1箱 10個入

Female insert 4+PE 1箱 10個入 - AMPHENOL

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、42 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 42 A 定格電圧: 400 V

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:42A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8632アズワン品番65-7587-72内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66461939C146 10B006 102 5
94,600
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする