曜日別特売

自動車用コネクタ スライドロック HDSCSシリーズ 1袋 10個入

自動車用コネクタ スライドロック HDSCSシリーズ 1袋 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity グループ E 長方形ハウジングは、HDSCS シリーズコネクタに使用します。6 ポジション、1 列、2 列構成です。コネクタコードは「 A 」で、キーイングの色は黒です。メス端子用ハウジング コンタクトサイズは 2.8 及び 6.3 / 4.8K です ケーブル対ケーブルコネ

仕様●併用可能製品:グループ D HDSCS ハウジングです●シリーズ:HDSCS●コード番号:196-6264アズワン品番65-7678-42内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664627001564562-6
1,220
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする