曜日別特売

エアレギュレータ MSシリーズ

エアレギュレータ MSシリーズ - Festo

Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、パイロット作動のダイアフラム設計構造で作動圧力(最大 12 bar )。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 9

仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2061アズワン品番65-8031-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66462858MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS
73,300
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする