同軸変換アダプタ BNC - N型 ジャック - ジャック

同軸変換アダプタ BNC - N型 ジャック - ジャック - HUBER & SUHNER

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月

仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コード番号:211-8920アズワン品番65-7533-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6646517731_BNC-N-50-1/133_UE
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする