曜日別特売

CLRシリコンマット 透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 60180-Mシリーズ

CLRシリコンマット 透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 60180-Mシリーズ - Thermo Fisher Scientific

WebSealウェルプレートの主な利点
▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。
▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客

仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-70内容量1個(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6646524760180-M123
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする