空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:200mm

空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:200mm - NORGREN

IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 25 mm、ストロークは 200 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:

仕様●ストローク:200mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9321アズワン品番65-7894-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66465868RM/8025/M/200
19,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする