曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタ BB32 シリーズ オス 32+PE極 16A 500 V

ヘビーデューティパワーコネクタ BB32 シリーズ オス 32+PE極 16A 500 V - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の HEAVYCON コンタクトインサートは、ねじタイプの接続方式と銅合金方式を使用しています。コンタクト表面材質は銀、コンタクトキャリア材質は PC です。32 の位置があります。周囲温度: -40 → 125 ℃ 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact

仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:BB32●オス/メス:オス●定格電圧:500 V●シリーズ番号:HC-BB32●コード番号:201-6739アズワン品番65-7750-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664660871584732
5,840
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする