曜日別特売

SENSOR ANALOG -40C-100C 8SOIC

SENSOR ANALOG -40C-100C 8SOIC - Texas Instruments

SENSOR ANALOG -40C-100C 8SOIC

仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:-40℃~100℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:-●分解能:10mV/°K:-●精度 - 最高(最低):±6℃(±9℃)●テスト条件:25℃(-40℃~100℃)●動作温度:-40℃~100℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66466175LM335M/NOPB
250
249
274(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする