同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ

同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャック
バヨネットロック及びO圧着終端付きの50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャックは、絶縁グリップを持ち、はんだ付けの必要がありません。 これらの50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャックは、テフロ

仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188/U●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:782-7786アズワン品番65-7532-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664663765225398-7
3,410
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする