曜日別特売

SENSOR ANALOG -40C-125C 8SOIC

SENSOR ANALOG -40C-125C 8SOIC - Texas Instruments
仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:-40℃~125℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:2.7V~10V●分解能:6.2mV/℃●特長:出力スイッチ●精度 - 最高(最低):±3℃(±4℃)●テスト条件:25℃~85℃(-40℃~125℃)●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0434-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66466638LM56CIM/NOPB
350
349
384(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする