リニアガイドレール N1Hシリーズ

リニアガイドレール N1Hシリーズ NSK(日本精工)

NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです
NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。
特長と利点

仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:15mm●レール長さ:160mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:11300 N@ 100 km●静定格荷重:20700N●コード番号:849-8694 アズワン品番65-7846-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66466927 N1H150160LCN-PCZ
26,600
25,980
28,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする