カプラ ジョーカップリング

カプラ ジョーカップリング KTR

KTR Rotex GS 青色付き 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが軽減されています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作

仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:20mm●定格トルク:1.8Nm●ずれ - 角度:1.1°●ずれ - パラレル:0.19mm●ずれ - 軸:+0.8 → -0.4mm●コード番号:203-2397 アズワン品番65-7999-37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66467216 ROTEXGS9-80SHEL
1,070
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする