コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24512T3EKLシリーズ

コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24512T3EKLシリーズ - サンドビック

高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.5●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:2●bs:2●原産国:スウェーデン●コード番号:602-8039アズワン品番65-8222-17内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66467320R24512T3EKLK
23,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする