曜日別特売

スリーブハウジング B10シリーズ ねじサイズM25 B10

スリーブハウジング B10シリーズ ねじサイズM25 B10 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact スリーブハウジング B10 は、ダブルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品で

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B10●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5190アズワン品番65-7747-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664683791412621
2,560
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする