曜日別特売

リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mm

リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mm - THK

THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 ボールアライメント:円形の 4 列 ボールロールエレメント タップ穴をブロックするための取り付け穴

仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:28100N●コード番号:217-5232アズワン品番65-7876-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66469079SHS20LV1SS(GK)
28,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする