曜日別特売

カムフォロア スタッド ローラ直径19mm

カムフォロア スタッド ローラ直径19mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 19 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさ

仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:19mm●静定格荷重:3800N●動定格荷重:3470N●内径:8mm●コード番号:208-0343アズワン品番65-7934-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66470208KR 19 PPXA
16,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする