曜日別特売

IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO

IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO - Texas Instruments
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:3.6V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.6pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0442-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66470725TLC274CNS
210
209
230(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする