基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 100個入

基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 100個入 - SAMTEC

Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに

仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8302アズワン品番65-7635-08内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66472859SEAM-30-11.0-S-04-2-A-K-TR
367,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする