ローラーベアリング 内径90mm レース幅43mm
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 35 mm、外径は 72 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●コード番号:209-2283
アズワン品番65-7955-40
内容量1個
商品豆知識
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 35 mm、外径は 72 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角