セトクラフト
メモスタンド Clear Tone ピアノ
クリアな音色をイメージした「Clear Tone」シリーズ。
キラリと輝くアンティークゴールドのデザインがクラシカルな音色を奏でます。
仕様
●本体サイズ:幅4×奥行2×高さ4.5cm●本体重量:40g●個装サイズ:幅4.5×奥行4.5×高さ6cm●個装重量:50g●材質●▼レジン●生産国:中国
アズワン品番
65-8913-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66475555
SCB-0904
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください