曜日別特売

IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC IC オペアンプ JFET 4 回路 14SOIC

IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC IC オペアンプ JFET 4 回路 14SOIC - Texas Instruments
仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0371-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66476079TL074IDR
220
219
241(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする