曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kV 1箱 40個入

ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kV 1箱 40個入 - AMPHENOL
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL282●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ライトアングル●コード番号:197-4758アズワン品番65-7698-37内容量1箱(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66478407PL282X-301-50
1,198,000
1,098,000
1,207,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする