曜日別特売

マグネットクランプ

マグネットクランプ - サンハヤトマグネットクランプ - サンハヤト

手軽で確実な感光基板の露光用原稿密着器
クイックポジ感光基板にパターンを焼き付ける際に、感光面とフィルムを密着させる手軽なツールです。
パターンフィルムと感光基板を簡単に密着させることができ、初心者でも確実な焼付が出来ます。
□感光基板パターン焼付

仕様●露光可能寸法:100×150mm●外形寸法:127×178×20mm(ゴム足含まず)●本体重量:520g●本体材質:アクリル樹脂●付属品:ゴム足アズワン品番67-0436-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66482196PKC-120
4,750
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする