曜日別特売

ボールベアリング12mm32mm 深溝6022 MAS/P54S1

ボールベアリング12mm32mm 深溝6022 MAS/P54S1 - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:12mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0637アズワン品番65-7867-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664824766022 MAS/P54S1
191,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする