曜日別特売

フランジ付きベアリングユニット 4穴 160mm

フランジ付きベアリングユニット 4穴 160mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 165 mm、全長は 235 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深

仕様●材質:鋳鉄●内径:160mm●長さ:235mm●幅:65mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4986アズワン品番65-7894-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66482668FYJ 518
52,000
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする