The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR The material’s magnetic flux density decreases as the
仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5.5mm●長さ:18mm●深さ:5.6mm●寸法:18 x 5.5 x 5.6mm●コード番号:188-1084アズワン品番65-7812-18内容量1個