丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 25 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材
- 仕様
- ●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9393
- アズワン品番
- 65-7609-85
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ



















