MATRIX
Matrix(TM) キャップマット
各突起にナンバリングあり
仕様
●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11); Matrix 2Dオープントップチューブ 500μL、0.75mL、1mL●ウェル部形状:丸型、丸型(深め)●ピアサブル:なし●滅菌済●※マットを装着した状態でチューブラックのフタを閉めることが可能
アズワン品番
65-5640-80
内容量
1箱(1包×10個)
注意
※マットを装着した状態でチューブラックのフタを閉めることが可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66486868
4432-11
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください