バイオクラフト
ミニサブマリン泳動装置 ミューピッドセット
本体、電源、ゲルメーカー等セット商品
"ミューピッド2plus"同等品
50/100Vにて泳動可能
仕様
●泳動槽外寸(mm):幅152×奥行137×高65●ゲルサイズ(mm):幅110×距離60●バッファー量(mL):280●セット内容:ミニサブマリン泳動槽:1台、ミニ電源装置(出力50V/100V切替):1台、ミニサブマリンゲルメーカーセット:1組、リード線:1本
アズワン品番
65-9540-08
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66489388
BE-560M
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください