曜日別特売

HSEC8-DV 0.8mmピッチ 140極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入

HSEC8-DV 0.8mmピッチ 140極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:140●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1393アズワン品番65-7657-97内容量1セット(275個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66489939HSEC8-170-01-S-DV-A-K-TR
266,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする