曜日別特売

ボールベアリング12mm28mm7001 CDGA/P4A

ボールベアリング12mm28mm7001 CDGA/P4A - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があり

仕様●内径:12mm●外径:28mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5423アズワン品番65-7924-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664906487001 CDGA/P4A
49,200
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする