ベアリングユニット 2穴 25mm

ベアリングユニット 2穴 25mm - SKF(日本エスケイエフ)

フランジ付きボールベアリングユニット SKF フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成され、機械の壁やフレームにボルトで固定できます。SKF の各種製品には、ISO 規格、北米規格、日本工業規格( JIS )に準拠したユ

仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:25mm●長さ:70mm●幅:38.8mm●深さ:124mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:195-9611アズワン品番65-7979-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66491348FYTWK 25 YTH
27,400
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする