曜日別特売

キースイッチ 42°

キースイッチ 42° - EAO

EAO キースイッチには 3 つのロータリ位置があります。Maintain ( a ) - モメンタリタイプのスイッチング動作です。フロントベゼルはナチュラルカラーで、アルミ製です。スイッチング素子の最大数は 3 です。IP65保護 埋込型のデザイン キーロックスイッチは、キーを2個ず

仕様●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP65●キーインデックス角:42°●コード番号:200-4107アズワン品番65-7805-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66491488704.117.018
13,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする