曜日別特売

角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ

角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ - エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ - エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号UCF形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):L/130、A/36、J/102、N/16、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66491935EA966MJ-208
オープン
4,940
5,434(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする