基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 475個入

基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 475個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0548アズワン品番65-7561-18内容量1セット(475個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66494595QSH-020-01-L-D-DP-A-K-TR
657,000
649,800
714,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする