自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 100個入

自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 100個入 - AMPHENOL
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:45.4mm●幅:81.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV02●コード番号:195-6004アズワン品番65-7716-44内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66495119ATV02-18PB
204,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする