曜日別特売

滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ

滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ - GVS滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ - GVS

USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用
酸素要求量の多い細胞株に適しています。
バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。
高強度の HDPE 素材を使用したボト

仕様●材質:PETG●サイズ:500ml●培養容量(mL):125●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)アズワン品番65-9407-09内容量1箱(12パック×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66496169CELCUFG030500S
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする