Optibelt
タイミングベルトプーリー 56歯 8mmピッチ
仕様
●歯の数:56●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5333
アズワン品番
65-8043-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66496397
TB 56 8M 85
¥
34,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください