曜日別特売

ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ - 日本バルカー

PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。
石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。

仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●内径(mm):22●外径(mm):58●厚さ(mm):2.8●使用圧力(K):10●寸法(mm):22×58●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~150℃●中芯:Nタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-3793アズワン品番67-2230-06内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66496580VN7030-J1N015
1,839
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする