ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列

ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 - SAMTEC

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、4 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびマットに 0.76 μ m 金フラッシュを使用しています 尾の錫および si がある動作

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6032アズワン品番65-7706-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66496817TSM-102-01-S-SH
150
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする