曜日別特売

滑り止め付クッションシール EA979ADシリーズ

滑り止め付クッションシール EA979ADシリーズ - エスコ滑り止め付クッションシール EA979ADシリーズ - エスコ滑り止め付クッションシール EA979ADシリーズ - エスコ滑り止め付クッションシール EA979ADシリーズ - エスコ滑り止め付クッションシール EA979ADシリーズ - エスコ滑り止め付クッションシール EA979ADシリーズ - エスコ

弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です
可塑剤が含まれていません。
紫外線による黄変が起こりません。
食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。

仕様●径(mm):Φ10●厚み(mm):2●入数:60個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たないアズワン品番65-9333-78内容量1枚(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66497797EA979AD-33
オープン
540
594(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする