住友電工
チップ H1 VBGTシリーズ
仕様
●切刃長(mm):16.6●厚さ(mm):4.76●内接円(mm):9.525●穴径(mm):4.4●材質:超硬合金●コーナー半径(mm):0.4●形状:35°菱形●逃げ角(°):5●穴の有無:あり
アズワン品番
67-0023-74
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66499425
VBGT160404RAYH1
¥30,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください