ボールベアリング170mm260mm 深溝16034

ボールベアリング170mm260mm 深溝16034 - SKF(日本エスケイエフ)

SKF Ball Bearing, 170 mm ID, 260 mm OD - 16034 This deep-groove ball bearing from SKF is capable of handling both axial and radial loads
Its designed to generate low friction even at high operational speeds, which means this component is not prone to

仕様●内径:170mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:129kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:119kN●コード番号:209-1861アズワン品番65-7945-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6649980916034
179,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする